曜日別特売

スイッチロックアウトデバイス(丸型)

スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(丸型) - セーフラン安全用品
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本材質PC形状丸型内容量1個
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
穴数
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631608J264622Φ27.5× H42mm【パドロック用】2穴35×35×H44mm
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
79631617J264785Φ75× H65.5mm【パドロック用】4穴95×95×H68mm
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする