曜日別特売

ゴムボート パプリカ

ゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ - シナジーインターナショナル

『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。

用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)内容量1組
注意
※フロアカーペットは付属しておりませんので、お客様ご自身でホームセンターなどでお買い求めください。荒れた海での使用は避け、風や波に注意して使用してください。定員数を必ず守り、オーバーロードしないようにしてください。ライフジャケットや救急箱などの安全装備を必ず着用・携行してください。エンジン搭載の場合は、法令を遵守し、安全面に十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
最大積載量(kg)
人数
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631565JPK-270船内:193380定員:3270
オープン
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79631574JPK-325船内:248450定員:4325
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79631590JPK-305船内:228430定員:4305
オープン
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする