曜日別特売

ハンディスタンドサイン 清掃中 男性版

ハンディスタンドサイン 清掃中 男性版 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。

用途清掃中の場所に。仕様折り畳み式取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220)表示内容男性作業員が清掃をしています。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風の場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796315476300055777
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: スーパーやオフィスのトイレ清掃に使用します
サービス業

一番の決め手は解りやすさでした。
男性を強調したかったのでデザインも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする