グリーンクロス
ハンディスタンドサイン 清掃中 女性版
ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。
用途
清掃中の場所に。
仕様
折り畳み式
色
黄
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×275×40(設置時220)
表示内容
女性作業員が清掃をしています。
内容量
1台
注意
※強風の場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79631556
6300055778
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません