ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series - SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series - SMC

外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上
高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能
材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用

用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.68MB)取扱説明書:取扱説明書(1.57MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636194ASG1002-04M5基準
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79636210ASG1002-03M5基準
5,280
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636219ASG2002-061/8基準
5,830
5,298
5,828(税込)
当日出荷
79636228ASG2002-071/8基準
5,830
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636237ASG2052-081/4基準
6,930
6,298
6,928(税込)
当日出荷
79636246ASG2052-091/4基準
6,930
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636255ASG3002-103/8基準
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636264ASG3002-113/8基準
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636280ASG4002-121/2基準
18,320
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
79636289ASG4002-131/2基準
18,320
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする