ソーラー充電器

ソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックスソーラー充電器 - アピックス

太陽光で発電、手軽に節電 ~コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器~
窓から入る日光で発電が可能。
高い発電効率のSunPower製パネルを採用。
広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。
窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。

材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール質量(g)約300出力(W)【ソーラーパワー】10出力【USB-A】5V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631599AEC-10W
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする