曜日別特売

静電作業靴 PS-01S

静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全静電作業靴 PS-01S - ミドリ安全

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
通気性に優れています。

用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。
※インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。
※(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
※)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665278PS-01S-BK-29
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする