曜日別特売

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 - パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)12.2寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145全長(mm)145タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式インク色黒・赤材質(インキ)フリクションインキ内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
全10種類を絞り込む
ボール径(Φmm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
芯径(mm)
線幅(mm)
替芯
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665540LKFB-40EF-S-10P-0.5筆記:0.25LFBTRF-30EF0.5
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
79665549LKFB-40EF-P-10P-0.5筆記:0.25LFBTRF-30EF0.5
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
79665558LKFB-40EF-L-10P-0.5筆記:0.25LFBTRF-30EF0.5
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
79665567LKFB-40UF-SP-10P-0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
79665576LKFB-40UF-GY-10P-0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
79665585LKFB-40UF-LB-10P-0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
79665594LKFB-40UF-NC-10P-0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
79665610LKFB-40UF-S-10P-0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
73549975LKFB-40UF-SP-10P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.38筆記:0.2LFBTRF-30UF0.38
4,0003,598
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
79665524LKFB-40EF-B-10P-0.5筆記:0.25LFBTRF-30EF0.5
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする