曜日別特売

への字押えコーナー アルミ

への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー アルミ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。

用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。内容量1個
注意
※本体とコーナーは若干色が異なります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965317720-112LS51プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1533アルミ(A6063S T5)、表面処理:シルバー仕上げシルバー出隅
950
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965318620-112LS52プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1540アルミ(A6063S T5)、表面処理:シルバー仕上げシルバー入隅
950
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965319520-112LGB51プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1559アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブロンズ用焼付け塗装仕上げブロンズ出隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965320420-112LGB52プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1562アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブロンズ用焼付け塗装仕上げブロンズ入隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965322020-112LBL51プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1560アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げブラック出隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965322920-112LBL52プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1538アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げブラック入隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965323820-112LMWHO51プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1532アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げホワイト出隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965324720-112LMWHO52プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1569アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げホワイト入隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965325620-111LS51プラグ×1個、木ネジ×1個147-1556アルミ(A6063S T5)、表面処理:シルバー仕上げシルバー出隅
950
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965326520-111LS52プラグ×1個、木ネジ×1個147-1542アルミ(A6063S T5)、表面処理:シルバー仕上げシルバー入隅
950
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965327420-111LGB51プラグ×1個、木ネジ×1個147-1573アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げブロンズ出隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965329020-111LGB52プラグ×1個、木ネジ×1個147-1572アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げブロンズ入隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965329920-111LMWHO51プラグ×1個、木ネジ×1個147-1553アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げホワイト出隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965330820-111LMWHO52プラグ×1個、木ネジ×1個147-1564アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げホワイト入隅
1,000
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする