DLG-200 液面計

DLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計 - ヤマダコーポレーション
(1件のレビュー)

表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。
簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。

用途
200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。
ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。
トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%内容量1個
注意
※落下注意
※製品材質に適さない液体での使用は不可
※フロート紐を過度に引っ張らない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657149687059
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79657149
2025-06-17
用途: 軽油の在庫管理
農・林・水産業

これは分かりやすくて実に良いです。
今まではドラム缶を揺らしてみて中身を想像していまきたが、一目瞭然。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする