曜日別特売

接液部リペアーパーツキット

接液部リペアーパーツキット - ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット - ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット - ヤマダコーポレーション

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。
NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。
付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000内容量1式
注意
※対象機種:YAMADA NDP-20BAT・NDP-P20BAT・NDP-20BST・NDP-P20BST
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660344LK20BMT
65,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする