薄型防噴流ギャラリーファン付

薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
排気用ファン付です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。形状1連幅(mm)160タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)59寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)縦(mm)160横(mm)160パネルカット寸法(mm)縦130×横130内容量1台
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657928GTS-12W-F1160-5953ファン:AC100
36,525
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
79657937GTS-12W-F2160-5954ファン:AC200
36,525
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする