すべらない塗料

すべらない塗料 - サンデーペイント

滑りにくい安全な床を作ります。
水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。
パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。
使いやすい水性タイプです。

用途
屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。
石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。
※種類によっては付着しにくい物もあります。
トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間内容量1個
注意
※うすめ液には水道水をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796567742002L9
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする