PG-604 保護メガネ

PG-604 保護メガネ - アックス[安全保護具]

女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。
クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎

仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番410-8592材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン長さ(mm)mm形状2眼型幅(mm)mm高さ(mm)44レンズ色クリアフレーム色クリアピンク加工防曇テンプル色クリアピンクレンズ厚さ(mm)1内容量1個
注意
※市販のクリーナー、曇り止めを使用してレンズを拭かないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653360PG-604 CPK
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする