鉄光 全鋼草刈鎌

鉄光 全鋼草刈鎌 - DAISHIN(大進)

除草作業に最適です。
焼入れ処理済の草刈鎌です。

用途雑草処理に。トラスコ品番120-0550材質刃:刃物鋼 柄:木柄全長(mm)380刃長(mm)180内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652425302163
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする