曜日別特売

軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 - 潤工社

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。

用途
塗装機器用
歯科機器用
半導体製造装置用
溶剤移送用
油・空圧機器用
食品製造装置用
粘着性流体移送用
集中潤滑機器用
分析機器用
材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659066AP1-0425-N-20382-74242.52024
8,260
4,901
5,391(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659599AP1-0640-N-20382-74264201.86
11,340
6,802
7,482(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659608AP1-0640-N-100382-742741001.86
56,700
33,997
37,397(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659617AP1-0860-N-20382-74236201.48
15,740
9,002
9,902(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659626AP1-1080-N-20382-7428820110
20,900
12,986
14,285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする