IVYマット9200青

IVYマット9200青 - IVY

通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。
通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。
比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。
溝のある靴底に適しています。

用途
靴底の除塵、異物混入防止対策
工場内一般環境、クリーンルーム出入口
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045入数(枚)シート:30箱入数(シート)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート
注意
※必ず平置きで保管してください。
※多少シワが入る事がありますが良品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665330IVY9200B 600-900492-8316900
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79665339IVY9200B 600-1200492-83171200
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする