富士グローブ
EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス
牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。
甲部はメリヤス仕様です。
通気性に富みます。
用途
電気配線、組立作業に
一般作業。
配線作業。
トラスコ品番
828-1839
材質
掌部:牛本革、甲部:メリヤス、甲袖部:タックゴム
厚さ(mm)
0.5~0.8
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657770
5923
¥
1,638
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください