日本クリンテック
Home&Base デッキブラシ
(1件のレビュー)
ベーシックタイプの化繊デッキブラシです。
水気に強い樹脂ヘッドです。
用途
床面などのブラッシングに。
トラスコ品番
354-7642
材質
毛:PVC、柄:スチールパイプ・PP 、ヘッド:PP
長さ(mm)
1110
幅(mm)
180
奥行(mm)
80
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
※ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。
※本来の目的以外でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661385
111452
¥
838
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください