ベストツール
BEST ギヤプーラ(2本爪)
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。
さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途
ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず能力に合っているかを確認してください。
※引抜力は引抜物の錆による固着、焼付け等により予想以上に大きな力を必要としますので、能力に余裕を持った機種をご使用ください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※爪を逆さにしての内輪等の引き抜きはしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
六角(mm)
適合プーリ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656476
GJ2-3
407-4665
60
15
押しねじ:14
40~75
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79656485
GJ2-4
407-1933
70
35
押しねじ:17
50~100
¥
5,334
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79656494
GJ2-6
407-2566
120
50
押しねじ:19
60~150
¥
9,434
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください