曜日別特売

BEST 本職用溶接棒ケース 中寸

BEST 本職用溶接棒ケース 中寸 - ベストツールBEST 本職用溶接棒ケース 中寸 - ベストツールBEST 本職用溶接棒ケース 中寸 - ベストツールBEST 本職用溶接棒ケース 中寸 - ベストツール

建設現場の溶接作業に最適です。
ケースの底とベルト通しはこだわりの補強加工で耐久性が抜群です。
底がボタン式なので簡単に開きます。
予熱のある廃棒も内側が金属製のなので安心・安全です。
ベルト通し部はスイング可能な金具を使用している為、低い姿勢でも作業は楽々行えます。

トラスコ品番407-1852材質本体:牛黒革、ベルト通し・側面部:ヌメ革形状溶接棒ケース幅(mm)100高さ(mm)410奥行(mm)65内容量1個
注意
※本体の糸がほつれたり、老朽化した場合は使用しないでください。
※濡れたままでご使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になりますのでご注意下さい。
※ベルト通し部は仕入れ材料の関係で黒になる可能性がございます。
※予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656440BYK-1
6,560
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする