WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)

WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) - ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) - ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) - ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) - ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) - ベストツール

絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。
破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。
自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。
形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。
軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。

用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5内容量1丁
注意
※感電の恐れがありますので、電気が流れている線には絶対に使用しないでください。
※ステンレス製や硬いネジなどの切断はしないでください。
※圧着する際、極端に細いコードは確実に圧着できない場合がありますので注意して作業してください。
※本工具は自動車や各種ホビーに使用する簡易工具です。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652608WDP-402
3,684
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする