超軽量インパクトレンチ

超軽量インパクトレンチ - 東空販売

超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。
特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。

用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。トラスコ品番402-8753材質全長(mm)316無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)空気消費量(m3/min)0.76~1.30最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)12.7排気方向上方ハンマータイプツインハンマ機構内容量1台
注意
※ソケットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657919MI-38EXS-PM
212,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする