電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯)

電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) - セイコー(SEIKO)電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) - セイコー(SEIKO)電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) - セイコー(SEIKO)電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) - セイコー(SEIKO)電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) - セイコー(SEIKO)

1台で温度湿度もわかる電波時計です。
アラームをセットすると液晶が点灯します。
スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。

電源単二アルカリ電池×2本電池寿命約1年銀色メタリック塗装・一部白材質プラスチック付属品動作確認用モニター電池(マンガン)トラスコ品番576-1657幅(mm)206高さ(mm)82奥行(mm)51内容量1個
注意
※電波を受信しない場所ではクオーツ時計としてご使用可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657264SQ324W2068251
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする