防寒手袋 ダイローブTG151

防寒手袋 ダイローブTG151 - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブTG151 - ダイヤゴム

-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。
ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。
一体成型により、水や油がしみこみません。
油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。
摩耗に強く丈夫で軽量です。
表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。
安心安全のメイドインジャパンです。

用途
除雪・雪かき・雪下ろしに。
冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。
洗車・整備、メンテナンス作業に。
ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。
林業
間伐・伐採作業
ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作
玉掛け周辺業務
土木作業
農作業
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタンイエロー厚さ(mm)1.1全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※手袋本体は-70℃でもヒビ割れませんが使用可能温度とは異なります。
※冷気の伝わり方には個人差がありますので、冷たいと感じたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657587DTG151-MM7.823.6578-0293
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79657596DTG151-LL8.625.6580-0289
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79657605DTG151-LLLL9.228578-0291
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする