BIG Ink 深穴水性インクマーカー

BIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカー

ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。文字サイズ中字適合温度(℃)-5~40ペン先長さ(mm)5文字サイズ(mm)中字内容量1本
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79661489170-41510-3680アルコール系インク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
79661498170-46510-3681アルコール系インク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661507170-52510-3683水性インク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
79661516170-40510-3682アルコール系インク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする