従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。