赤尾
耐切創アームカバー
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテンナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
376-4282
材質
ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)
0.8
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
手首:8
全長(cm)
40
耐切創性
3/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
上腕周り(cm)
38、(下部)34
腕幅(cm)
10
内容量
1双
注意
※上腕部分(赤色部分)は耐切創性ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657569
HPA400F
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください