吉田工作所
棒グラインダー
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途
溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。
材質
本体:アルミ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック内径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658628
YGL-3H-700
551-3276
700
12000
6
0.68
¥
85,714
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
79658637
YG-4H-1
551-1800
379.5
9500
100×19×9.53
0.75
¥
68,572
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
79658646
YG-5H-1
551-1725
414.5
7600
125×19×12.7
1.1
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください