湘南ワイパーサプライ(SWS)
Oilguardマット PS9142 (100枚入り)
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。
中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。
用途
多目的な液体を吸収可能。
油・水・溶剤用。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
358-0631
厚さ(mm)
4
縦(mm)
500
横(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸油量(L/箱)
144
内容量
1箱(100枚)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662706
721008
500
600
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください