トーヨーマテラン
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)
水を加えるだけで作業ができます。
用途
池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番
459-0157
セット内容
防水剤
材質
白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色
灰
容量(kg)
2
可使時間(分)
15
硬化時間(時間)
4~6
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662679
NO5174
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください