曜日別特売

耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)

耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) - ミドリ安全耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) - ミドリ安全耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) - ミドリ安全耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) - ミドリ安全

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。
1組ずつ袋に入っています。

材質発泡ポリマー幅(mm)17オレンジサイズフリー高さ(mm)13奥行(mm)13NRR値30(dB)ケース内容量1袋(5組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665016FIRMFIT HIMONASI247-5899
680
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665025FIRMFIT HIMOTUKI247-5925有(約700mm)
1,080
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする