曜日別特売

LEDアルミ二ライトFLA-3105FIRCL

LEDアルミ二ライトFLA-3105FIRCL - FDKLEDアルミ二ライトFLA-3105FIRCL - FDK

明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。
手のひらサイズに収まる小型タイプの商品です。
ちょっとした雨の中でも使用可能な防滴形です。
鞄や小さなバックにも収まり携帯に大変便利です。

トラスコ品番534-6171材質アルミ合金全長(mm)101保護等級IPX2外径(mm)19明るさ(Lm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652976FLA-3105FIR(CL)
1,620
919
1,011(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする