電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス - DIAMOND

36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。
10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。

用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25切断速度(秒)3~7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657797DFC2536BLH
215,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする