曜日別特売

AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 - エイ・ワイ・ファスナー

亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。
テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662715AY-530AS1箱(100本)434-23458.58.52030
10,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
79662724AY-640AS1箱(50本)436-435711112840
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする