協和ハーモネット
すずめっき軟銅線 TCW 袋入
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
ハンダ付け性が良好です。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途
基板の配線
ジャンパー線等各種リード線
材質
電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)
10
伸び(%)
伸び率:20.0以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665120
TCW 1.0MM 10M
562-0965
22.87
1
0.7854
¥
1,732
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
79665129
TCW 1.2MM 10M
562-1065
15.88
1.2
1.131
¥
2,548
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665138
TCW 1.6MM 10M
562-1057
8.931
1.6
2.011
¥
3,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665147
TCW 2.0MM 10M
562-0971
5.657
2
3.142
¥
4,852
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください