関西パテ化工
鉄メタル
国産の工業用補修パテです。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途
配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
材質
エポキシ樹脂
タイプ
パテ状補修剤
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
45
硬化時間(時間)
16
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665436
501040
595-2970
1kgセット:主剤0.45kg・硬化剤0.05kg
0.5
0.5kg
¥
14,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79665445
501003
595-2976
1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg
1
1kg
¥
19,982
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください