超速鉄メタル 0.3KGセット

超速鉄メタル 0.3KGセット - 関西パテ化工

国産の工業用補修パテです。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。
鉄メタルの16倍の早さで硬化します。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。

用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2974セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.3耐熱温度(℃)90可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kg内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665470501024
18,040
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする