鉄リキッド 1KGセット

鉄リキッド 1KGセット - 関西パテ化工

国産の工業用液状補修剤です。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。
流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。

トラスコ品番595-2969セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg材質エポキシ樹脂タイプ液体容量(kg)1耐熱温度(℃)120可使時間(分)55硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665427501007
19,982
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする