曜日別特売

Tハンドルトルクスプラスドライバー

Tハンドルトルクスプラスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660457364IP010100563-952912610010IP
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660466364IP015100563-955212610015IP
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660475364IP020100563-955313210020IP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660484364IP025150563-954718215025IP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660500364IP027150563-956018215027IP
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660509364IP030150563-953218215030IP
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする