曜日別特売

Tハンドルトルクスドライバー

Tハンドルトルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660405364R010100563-9548126T10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660414364R015100563-9519126T15
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660430364R020100563-9543132T20
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
79660439364R025100563-9518132T25
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660448364R030100563-9523132T30
4,822
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする