折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ

折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ - 長谷川工業

スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。
収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。
ワイドなステップで腰をかけての作業に。
踏ざん踏面幅(mm)260踏ざん間隔(mm)277最大使用荷重(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658120SJ-2d (SI)4.6シルバー0.56
45,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
52308455SJ-3d (BK)6.2ブラック0.78
55,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79658129SJ-2d (BK)4.6ブラック0.56
45,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
79658138SJ-3d (SI)6.2シルバー0.78
55,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
59125100SJ-2d (WH)4.6ホワイト0.56
45,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59125109SJ-3d (WH)6.2ホワイト0.78
55,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする