BREEZE/TEX 防風長袖丸首シャツ

BREEZE/TEX 防風長袖丸首シャツ - アズBREEZE/TEX 防風長袖丸首シャツ - アズ

冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。
フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。
フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。
肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。
機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。
Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン
男性に人気のあるモノトーンカラー

材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79661674911938M09M88~96165~175567-5850
1,580
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661690911938L09L96~104175~185567-5846
1,580
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661699911938LL09LL104~112175~185567-5859
1,580
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661708911938L06L96~104175~185杢グレー567-5849
1,580
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661717911938LL06LL104~112175~185杢グレー567-5861
1,580
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする