曜日別特売

2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付

2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 - BUFFALO(バッファロー)

全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。
180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。
差込口は安心の2重構造で熱に強いです。
安心のトラッキング現象防止プラグです。
安全なコード二重被覆を採用です。

幅(mm)45ホワイト高さ(mm)31定格電圧(V)125コンセント形状2ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79655846BTCSHWJT2410WH452-66532224
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79655855BTCSHWJT2610WH452-81622936
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
79655864BTCSHWJT2630WH452-81812936
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする