曜日別特売

有線テンキーボード Tabキー付き

有線テンキーボード Tabキー付き - BUFFALO(バッファロー)

環境に配慮した簡易パッケージモデルです。
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。
NumLock問題を解決します。
パソコンに挿すだけですぐ使えます。
電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できます。

トラスコ品番457-4665幅(mm)90ホワイト高さ(mm)24奥行(mm)145ケーブル長(m)0.8対応OSWindows、Chrome OSコネクタ形状USB Type-AインターフェースUSBキー数19キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656230BSTK100WHZ
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする