BUFFALO(バッファロー)
3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付
4個口連動集中スイッチ付きです。
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き
トラスコ品番
452-8179
幅(mm)
49
色
ホワイト
高さ(mm)
32
奥行(mm)
295
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
コンセント個数
7
コンセント形状
3ピン
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79655950
BTWMTSKL3720WH
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください