BUFFALO(バッファロー)
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス
有線
USB接続
BlueLED
高耐久スイッチ
3ボタン
ブラック
トラスコ品番
457-6185
色
ブラック
対応OS
Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS
接続方式
有線
分解能
1200
インターフェース
USB Type-A
ボタン数
3
読取方式
BlueLED光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656248
BSMBU2BKZ
¥
3,210
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください