曜日別特売

3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付

3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 - BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 - BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 - BUFFALO(バッファロー)

落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。
電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。
強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。
差込口、安心2重構造熱に強いです。
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。
安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。
設置に便利な仮固定穴です。

ライトグレー高さ(mm)28定格電圧(V)125コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79655880BTKPLMJT3410LG452-6632462034
5,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79655889BTKPLMJT3430LG452-8175462034
5,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79655898BTKPLMJT3630LG452-6647462736
7,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79655907BTKPLMJT3830LG452-8160493788
9,400
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79655916BTKPLMJT3850LG452-6642493788
10,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする