BUFFALO(バッファロー)
有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス
水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。
ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。
左右どちらの手でも握れる対称形状です。
簡易包装で法人導入に最適です。
1年保証
接続方式
有線
分解能
1000
インターフェース
USB Type-A
ボタン数
3
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656284
BSMOUWPWHZ
457-6222
ホワイト
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
79656275
BSMOUWPBKZ
457-6200
ブラック
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください