BUFFALO(バッファロー)
3ピン式電源タップ 変換アダプター付
しっかり固定できる強力マグネットです。
3ピン7個口の電源タップです。
雷サージ付きです。
トラスコ品番
452-6609
幅(mm)
49
色
ホワイト
高さ(mm)
33
奥行(mm)
295
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
3ピン
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
3ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79655925
BTMKL3750WH
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください